• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Beskyttelseshandske uvex phynomic C XG ProteXXion Zone 60074

Art.-nr.: 6007409
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Artikelnummer 6007409
EAN/GTIN 4048612124963
Producentnummer 6007409

Betegnelse

Beskrivelse:

Det bedste oliegreb i sin klasse! Xtra-Grip-belægningen sikrer fremragende greb i fedtede områder og en høj lang levetid af handsken. For mere bæredygtighed og mere sikkerhed! uvex phynomic Cut beskyttelseshandsker kommer fra vores CO2-neutrale produktion i Tyskland. De sidder som en anden hud, er følsomme og opfylder de højeste standarder for beskyttelse af dit helbred (proDERM). Med touchscreen kompatibilitet på alle populære skærme, tablets og mobiltelefoner er der ingen grund til at trække uvex phynomic C XG ProteXXion Zone ud. uvex ProteXXion zone mellem tommel- og pegefinger giver ekstra beskyttelse og forlænget levetid.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven