• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PENTA 34R150J06D IC908 Skær med 5 skærekanter til afstikning af rør, små og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 6004770
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6004770
EAN/GTIN 7291075326604
Producentnummer 6004770
L-nummer L24080 232

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning af skær, hjørneradius (RE) 0,07 mm, skæredybde, maks. (CDX) 8,5 mm, skæredybde (CW) 1,5 mm

Egenskab:

  • Spanformer J
  • Hjørneradius (RE) 0,07 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 8,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 1,5 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,09 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.
  • Skærediameter (CUTDIA) 18 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven