• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PENTA 24L300Z06D IC1008 Skær med 5 skærekanter til afstikning af rør, små og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 6003621
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6003621
EAN/GTIN 7291075220407
Producentnummer 6003621
L-nummer L24080 139

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikskær, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 6,4 mm, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Spanformer Z
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,4 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,13 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.
  • Skærediameter (CUTDIA) 12,8 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven