• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PENTA 34N315C015 IC908 Skær med 5 skærekanter til indstikning og afstikning af hårde emnematerialer, til generelle og vanskelige opgaver

Art.-nr.: 6003610
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 6003610
EAN/GTIN 7291075289688
Producentnummer 6003610
L-nummer L24080 128

Betegnelse

Beskrivelse:

Skær, hjørneradius (RE) 0,15 mm, skæredybde, maks. (CDX) 10 mm, skærebredde (CW) 3,15 mm

Egenskab:

  • Spanformer C.
  • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 3,15 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,2 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,06 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven