• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PENTA 24N150Z010 IC908 5-skærs skær til indstikning og afstikning af rør, tyndvæggede komponenter og små diametre

Art.-nr.: 6003416
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6003416
EAN/GTIN 7291075289473
Producentnummer 6003416
L-nummer L24080 104

Betegnelse

Beskrivelse:

Skær, hjørneradius (RE) 0,1 mm, skæredybde, maks. (CDX) 5 mm, skærebredde (CW) 1,5 mm

Egenskab:

  • Spanformer Z
  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 1,5 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,08 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven