• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PENTA 24A-WT-0.15 IC908 Præcisionsslebne, 5-skærs platter med 55° afstikningsprofil og spånformer til udvendigt gevind (Whitworth)

Art.-nr.: 6003317
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6003317
EAN/GTIN 7291075322507
Producentnummer 6003317
L-nummer L24080 38

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, profilvinkel (PNA) 55 grader

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Profilvinkel (PNA) 55 grader
  • Gevindform type (THFT) VP55
  • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 24 tråde/″
  • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 8 tråde/″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven