• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PENTA 24R150J06D IC1008 Skær med 5 skærekanter til afstikning af rør, små og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 6003097
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6003097
EAN/GTIN 7291075151602
Producentnummer 6003097
L-nummer L24080 58

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerskær, hjørneradius (RE) 0,06 mm, skæredybde, maks. (CDX) 5 mm, skærebredde (CW) 1,5 mm

Egenskab:

  • Spanformer J
  • Hjørneradius (RE) 0,06 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 1,5 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,09 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.
  • Skærediameter (CUTDIA) 10 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven