• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

DGN 1900WP IC328 Tosidede skær til notning og afstikning. Wiper-design til fremragende overfladefinish og rethed

Art.-nr.: 6002930
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6002930
EAN/GTIN 7291075043914
Producentnummer 6002930
L-nummer L23940 1564

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksplatter, hjørneradius (RE) 0,05 mm, skæredybde, maks. (CDX) 6 mm, skærebredde (CW) 1,9 mm, samlet længde (OAL) 19,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 1,9 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,12 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 19,7 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven