• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

11IR 1.50 ISO IC228 Vendeplatter til indvendig bearbejdning af metriske ISO-gevind (DIN13 12-1986 klasse: 6H)

Art.-nr.: 5990127
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5990127
EAN/GTIN 7291075058000
Producentnummer 5990127
L-nummer L23960 365

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindindsatse

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,12 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,5 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven