• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Ringindsatsværktøj størrelse 9 mm størrelse af beslag 9x12 mm

Art.-nr.: 58620009
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
Produkttype Ring-indstiksnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 58620009
EAN/GTIN 4018754141319
Producentnummer 58620009
L-nummer L60010 4247

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Højtydende stål, poleret
  • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

Egenskab:

  • Højde mm (h): 8 mm
  • S: 45 mm
  • Størrelse sekskantet drev [indvendig firkant]: 9 x 12 mm
  • Vægt: 44 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 9 mm
  • Bredde mm (b): 14 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven