• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Ringindsatsværktøj størrelse 21 mm størrelse af beslag 9x12 mm

Art.-nr.: 58221021
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
Produkttype Ring-indstiksnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 58221021
EAN/GTIN 4018754034178
Producentnummer 58221021
L-nummer L60010 2635

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til momentnøgler med firkantet patron
  • Fastlåsning af pen
  • Forkromning over nikkel, holdbar og chip-sikker
  • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Ekstremt modstandsdygtig, usædvanligt holdbar

Egenskab:

  • Højde mm (h): 15 mm
  • S: 17,5 mm
  • Størrelse sekskantet drev [indvendig firkant]: 9 x 12 mm
  • Vægt: 71 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 21 mm
  • Bredde mm (b): 33 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven