• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Indsætningsværktøj med åben ende, størrelse 27 mm, størrelse af beslag 22x28 mm

Art.-nr.: 58211027
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
Produkttype Gaffel-indstiksnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 58211027
EAN/GTIN 4018754238651
Producentnummer 58211027
L-nummer L60010 5125

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til momentnøgler med firkantet patron
  • Fastlåsning af pen
  • Forkromning over nikkel, holdbar og chip-sikker
  • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Ekstremt modstandsdygtig, usædvanligt holdbar

Egenskab:

  • Højde mm (h): 14 mm
  • S: 55 mm
  • Størrelse sekskantet drev [indvendig firkant]: 22 x 28 mm
  • Vægt: 640 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 27 mm
  • Bredde mm (b): 56 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven