{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Børste-⌀ D1 | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Børstetykkelse | 0,2 mm | |
Besætningslængde H1 | 20 mm | |
maks. omdrejningstal | 10.500 min-1 | |
Produkttype | Penselbørste |
Artikelnummer | 574770 50 | |
EAN/GTIN | 4017359005637 | |
Producentnummer | 435542 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Fladebørste Messingtråd 0,20 mm, Børste-⌀ D1: 50mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
188 styk på lager
141,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager
87,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
73,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningslængde H1 | 20 mm | 20 mm | 28 mm |
Børstetykkelse | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm |
Børste-⌀ D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
maks. omdrejningstal | 10.500 min-1 | 10.500 min-1 | 10.500 min-1 |
Produkttype | Penselbørste | Penselbørste | Penselbørste |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |