MM HR2.0/078-6.0-2T06 IC908 Udskiftelige fræsehoveder i massiv hårdmetal med 2 skær og konkav radius.

Art.-nr.: 5694363
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5694363
EAN/GTIN 7291075181951
Producentnummer 5694363
L-nummer L24060 344

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9,5 mm, grænsefladefunktioner T06, skærekantdiameter (DC) 6 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 9,5 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 19,15 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9,5 mm
  • Interfaces funktioner T06
  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Skærediameter (DC) 6 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 10 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 12,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 19,15 mm

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven