• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

S845 SNHU 1305ANR-MM IC5500 Firkantede, dobbeltsidede skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 5669514
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 800 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5669514
EAN/GTIN 7291075257182
Producentnummer 5669514
L-nummer L23910 339

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 6 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 13 mm, skærepladetykkelse (S) 6,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Diameter InCircle (IC) 13 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 800 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven