SD D50-6.0-R0.4-SP19 IC908 Udskiftelige hårdmetalfræsehoveder til T-notfræsning

Art.-nr.: 5668879
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie T-SLOT
Produkttype T-notfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668879
EAN/GTIN 7291075312263
Producentnummer 5668879
L-nummer L24060 379

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19 mm, skæredybde, maks. (CDX) 15 mm, skærediameter (DC) 49,7 mm, antal spåner (NOF) 12, samlet længde (OAL) 14 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 15 mm
  • Skærediameter (DC) 49,7 mm
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 9,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 12
  • Samlet længde (OAL) 14 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Fra samme serie "T-SLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven