Beskrivelse:
Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″, skærediameter (DC) 5/8″, decimal ækvivalent 0,625″, dybde af skæring maksimum (APMX) 1-1/4″, fløjte tæller (NOF) 4, samlet længde (AAL) 3-1/2″, Shank type Round, Shank type Round, Shank type Round
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
- Hjørneradius (RE): 0,01″
- Skærediameter (DC): 5/8″
- Skærediameter tolerance: H6
- Decimalækvivalent: 0,625″
- Maksimal skæredybde (APMX): 1-1/4″
- Fløjtetælling (NOF): 4
- Fløjte Helix vinkel (FHA): 40 grader
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,0055 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,002 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 3-1/2″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: Rund
- Brugbar længde (LU): 1,8″