• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

HM390 TDKT 150532-PDR IC330 Trigon-platter med 3 spiralformede skærekanter til præcise 90°-skuldre

Art.-nr.: 5666730
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5666730
EAN/GTIN 7291075312850
Producentnummer 5666730
L-nummer L23910 125

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 12 mm, skærepladelængde (INSL) 15,2 mm, skærepladetykkelse (S) 5,85 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 3,2 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 12 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 60 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,2 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,85 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 3

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven