{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Kornstørrelsessammenligning | 80 | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | skrå | |
Skive-⌀ | 125 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
optimeret til materiale | INOX | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Anbefalet omdrejningstal | 6.500 min-1 | |
Produkttype | Flapskive |
Artikelnummer | 566335 80MED | |
EAN/GTIN | 4045197890399 | |
Producentnummer | 566335 80MED |