MM EB1.00A86-4T15 IC908 Udskiftelige kuglefræsere i massivt hårdmetal

Art.-nr.: 5622635
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5622635
EAN/GTIN 7291075149326
Producentnummer 5622635
L-nummer L24060 985

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære fræsehoveder
  • Optagningsdiameter, maskinside (DCONMS): 0,94″
  • Grænsefladefunktioner T15
  • Skærekantdiameter (DC): 1″
  • Skærekantlængde maks. (APMX): 0,86″
  • Antal skærekanter (NOF): 4
  • Totallængde (OAL): 2,143″

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.94″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T15
  • Hjørneradius (RE): 0.001″
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.86″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 30 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 1.45″
  • Samlet længde (OAL): 2.143″

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven