• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

HM390 TDCR 1505PDFR-P IC28 Trigon-skær med 3 spiralformede skærekanter til præcise 90°-skuldre

Art.-nr.: 5607511
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607511
EAN/GTIN 7291075312768
Producentnummer 5607511
L-nummer L23910 260

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 13 mm, diameter indercirkel (IC) 11,4 mm, skærlængde (INSL) 16,7 mm, skærtykkelse (S) 6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 13 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 13 mm
  • Diameter InCircle (IC) 11,4 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 60 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 16,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 3
  • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 1,6 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven