• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

ONHU 050500-R-HP IC830 Ottekantede, dobbeltsidede skær med 16 skærekanter til planfræsning

Art.-nr.: 5607229
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO 800 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607229
EAN/GTIN 7291075257366
Producentnummer 5607229
L-nummer L23910 974

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 3,5 mm, skærepladetykkelse (S) 5,08 mm

Egenskab:

  • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 135 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,08 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,2 mm/tand
  • Antal skærekanter 16

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 800 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven