• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

APKT 1003R8T-FF IC808 Vendeplatter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 5606908
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606908
EAN/GTIN 7291075267785
Producentnummer 5606908
L-nummer L23910 15

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 1 mm, skærepladelængde (INSL) 10,8 mm, skærepladetykkelse (S) 3,5 mm, skærepladebredde (W1) 6,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,9 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 1 mm
  • Figur 1
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,8 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1,5 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,5 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven