• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

S890 SNMU 1305PNTR IC830 Firkantede, dobbeltsidede skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 5606905
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO 890 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606905
EAN/GTIN 7291075290264
Producentnummer 5606905
L-nummer L23910 76

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 9 mm, diameter indercirkel (IC) 13 mm, skærepladetykkelse (S) 5,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 9 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9 mm
  • Diameter InCircle (IC) 13 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 890 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven