• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

LNAR 1106PN-R-S-W ID5 TANGMILL tangentialfræseskær med loddede PCD-skærehjørner, til aluminiumsbearbejdning.

Art.-nr.: 5605948
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605948
EAN/GTIN 7291075263602
Producentnummer 5605948
L-nummer L24200 30

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærets længde (INSL) 11,26 mm, skærets tykkelse (S) 10,75 mm, skærets bredde (W1) 5,98 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 11,26 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 10,75 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 5,98 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 1

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven