• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

LNAW 1506PNTR-S IB85 Tangentielt fastspændte CBN-platter til bearbejdning af hårde emnematerialer

Art.-nr.: 5605203
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605203
EAN/GTIN 7291075202649
Producentnummer 5605203
L-nummer L24270 190

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 5 mm, skærepladelængde (INSL) 15 mm, skærepladetykkelse (S) 13,9 mm, skærepladebredde (W1) 6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 15 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 13,9 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 1

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven