HM90 ADKW 1505PDR IC908 Vendeplatter til ugunstige skæreforhold og afbrudt skæring i hærdet stål

Art.-nr.: 5604653
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI2000
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604653
EAN/GTIN 7291075200133
Producentnummer 5604653
L-nummer L23910 1175

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 12 mm, skærepladelængde (INSL) 16,15 mm, skærepladetykkelse (S) 5,83 mm, skærepladebredde (W1) 9,59 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 14,15 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 16,15 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,83 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9,59 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven