6-kt. kuglehoved L-nøglesæt i ProStar, med MagicRing®, 9 stk.

Art.-nr.: 56041505
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56041505
    EAN/GTIN 4022668008897
    Producentnummer 56041505
    L-nummer L60010 6573

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Pladsbesparende ProStar gør det nemt at fjerne hver enkelt nøgle uden at flytte andre
    • MagicRing er lavet af fjederstål (fra 3 mm) og holder alle standardskruer i alle positioner
    • Særlig anvendelse: Fjern eller indsæt skruer fra boringerne, især på svært tilgængelige steder
    • Kuglehoved giver mulighed for at skrue i en vinkel på op til 25 grader
    • Klinge af krom-vanadium stål, fuldt hærdet, mat forkromet
    • Profil, benlængder og mindste hårdhed i henhold til ISO 2936L.

    Egenskab:

    • Antal værktøjer: 9
    • Område: 1,5 - 10
    • Legering: Krom-vanadium-stål
    • Indhold: 1,5; 2; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 mm
    • Vægt: 430 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven