S-mund rørnøgle ''ClassiC'', 2″ 50,8 mm

Art.-nr.: 56011022
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56011022
EAN/GTIN 4022668110224
Producentnummer 56011022
L-nummer L60010 6997

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Form C i henhold til din 5234 C, slank model
  • Krom vanadium stål, dobbelt T-profil håndtag, fuldt smedet
  • Med en gunstig hjørnemål, selvklemning på emnet
  • Sikker støtte takket være 3-punkts støtte - selv med glatte rør
  • høj kvalitet belagt
  • Beskyttelse mod knusningsskader
  • Mor sikret mod tab

Egenskab:

  • Maks. rørdiameter (tommer): 2 ″
  • Maks. åbning af kæbe (mm): 85 mm
  • Rørdiameter maks. (mm): 50,8 mm
  • Håndtag: Håndtag med dobbelt T-profil, helt smedet
  • Hoved: Form C, i henhold til DIN 5234 C
  • Legering: Krom-vanadium-stål
  • Længde [mm): 550 mm
  • Vægt: 2600 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven