• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

WNMA 060408 IC428 Dobbeltsidet, negativt trigonskær til kortspånende emnematerialer som f.eks. støbejern

Art.-nr.: 5599849
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5599849
EAN/GTIN 7291075080162
Producentnummer 5599849
L-nummer L23950 1667

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner A, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærlængde (L) 6,52 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer A.
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 6,52 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,5 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven