• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

SNMG 120408-M3M IC804 Dobbeltsidet, firkantet drejeindsats med spånformer til tung bearbejdning af rustfrit stål

Art.-nr.: 5569187
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5569187
EAN/GTIN 7291075306798
Producentnummer 5569187
L-nummer L23950 798

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner M3M, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærlængde (L) 12,7 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer M3M
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 12,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 5,16 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,5 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven