• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

SCMT 09T302-F3M IC6025 Firkantede drejeindsatse med 7° frigangsvinkel til efterbehandling af rustfrit stål

Art.-nr.: 5568775
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5568775
EAN/GTIN 7291075351347
Producentnummer 5568775
L-nummer L23950 1554

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner F3M, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærlængde (L) 9,52 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Spanformer F3M
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Kantlængde (L) 9,52 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
  • Maksimal fremføring 0,16 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,08 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,04 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven