• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

ICM 067 IC908 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5566716
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5566716
EAN/GTIN 7291075245899
Producentnummer 5566716
L-nummer L24050 559

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 6,7 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 6,5, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 6,7 mm
  • Funktionel længde (LF) 2,99 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 6,5
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,3 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,31 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven