Beskrivelse:
Bor i massiv hårdmetal, Fræsediameter, maskinside (DCONMS) 18 mm, Kølemiddelegenskab (CSP) Ekstern, Retning (HAND) Højre hånd, Borediameter (DC) 17,5 mm, Borestørrelse / skærediameter (DC) - Metrisk 17,5 mm, Antal spåner (NOF) 2, Spånlængde (LCF) 73 mm, L/D-område 3xD, L/D-område 3xD, Samlet længde (OAL) 123 mm, Nyttelængde (LU) 51 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm
- Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
- Retning (HÅND) højre
- Borediameter (DC) 17,5 mm
- Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 17,5 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Swirl vinkel (FHA) 30 grader
- Spændestang længde (LCF) 73 mm
- L/D-område 3xD
- Antal tænder 2
- Samlet længde (OAL) 123 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 48 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 51 mm