Diamantslibestift galvanisk D126 8 mm

Art.-nr.: 552600 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hoved-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Formbeskrivelse kugle
Hoved-⌀ 8 mm
Hovedlængde 8 mm
Samlet længde 60 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 552600 8
EAN/GTIN 4045197287502
Producentnummer 552600 8

Anvendelsestabel

Hårdmetal (HM)
 
15
Kunststof, GFK
 
15
Sten
 
15
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebne råemner med diamant-belægning. Meget skærevillig og maksimal standtid takket være galvanisk nikkelbinding.

Anvendelse:

Til manuel brug, på industrirobotter og præcisions- og CNC-slibemaskiner til finslibning af boringer, radier, konturer samt afgratning og affasning.
Til hårdmetal, teknisk keramik, gråt og sfærisk støbegods, glas, CFK/GFK.
Anbefalede periferihastigheder: Diamant tør 8-18 m/s, diamant våd 15-25 m/s.

Bemærk:

Diamantstrygesten finder du fra nr. 559000; diamantfile fra nr. 529150.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven