Polerslibestift, korn 220 (brun) fin 6X10 mm

Art.-nr.: 551920 6X10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    23,02  DKK / styk
  • fra 10 styk
    19,15  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
804 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hoved-⌀×hovedlængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 220
Formbeskrivelse Cylinder
Hoved-⌀ 6 mm
Hovedlængde 10 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Farve brun
Anbefalet periferihastighed 10 m/s - 15 m/s
Produkttype Polerstift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 551920 6X10
EAN/GTIN 4045197804532
Producentnummer 551920 6X10

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Polerstifter med normal korund (A) i gummielastisk binding.
GARANT-polerstifter udmærker sig ved en lang standtid, så man hurtigt opnår en fin ensartet overflade. Afhængigt af udførelsen opnås ensartede finpoliturer op til glanspolitur. GARANT-polerstifter kan selv profileres med afretterværktøj.

Anvendelse:

Til finslibning og polering af stål, rustfrit og syrefast stål, højvarmefaste materialer og jernfrie metaller. Polerstifter stopper ikke til, heller ikke ved smørende materialer. Til matpolering eller oparbejdning af visuelle effekter på rustfrie beholdere osv. Takket være den elastiske integration af slibekornene opnås en meget fin politur.
Ikke egnet til kanter og flader.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven