Polerslibestift, korn 220 (brun) fin 20X32 mm

Art.-nr.: 551920 20X32
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    29,87  DKK / styk
  • fra 10 styk
    24,96  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
321 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hoved-⌀×hovedlængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 220
Formbeskrivelse Cylinder
Hoved-⌀ 20 mm
Hovedlængde 32 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Farve brun
Anbefalet periferihastighed 10 m/s - 15 m/s
Produkttype Polerstift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 551920 20X32
EAN/GTIN 4045197804556
Producentnummer 551920 20X32

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Polerstifter med normal korund (A) i gummielastisk binding.
GARANT-polerstifter udmærker sig ved en lang standtid, så man hurtigt opnår en fin ensartet overflade. Afhængigt af udførelsen opnås ensartede finpoliturer op til glanspolitur. GARANT-polerstifter kan selv profileres med afretterværktøj.

Anvendelse:

Til finslibning og polering af stål, rustfrit og syrefast stål, højvarmefaste materialer og jernfrie metaller. Polerstifter stopper ikke til, heller ikke ved smørende materialer. Til matpolering eller oparbejdning af visuelle effekter på rustfrie beholdere osv. Takket være den elastiske integration af slibekornene opnås en meget fin politur.
Ikke egnet til kanter og flader.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven