ICP 206-2M IC908 Borehoveder med 4 styrefas til DCN-bor

Art.-nr.: 5509646
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5509646
EAN/GTIN 7291075288377
Producentnummer 5509646
L-nummer L24050 776

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 20,6 mm, størrelseskode for indstikssæde (SSC) 20,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 20,6 mm
  • Funktionel længde (LF) 8,47 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 20,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 11,6 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 3,13 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven