• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

ICP 197 IC908 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5508608
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5508608
EAN/GTIN 7291075248685
Producentnummer 5508608
L-nummer L24050 44

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 19,7 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 19,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 19,7 mm
  • Funktionel længde (LF) 7,99 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 19,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 11 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 3,01 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven