• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

ICK 110 IC908 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5508306
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5508306
EAN/GTIN 7291075269369
Producentnummer 5508306
L-nummer L24050 1877

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 11 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 11,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Skærediameter (DC) 11 mm
  • Funktionel længde (LF) 3,94 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 11,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,6 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 2,66 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven