• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

ICM 127 IC908 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5507957
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5507957
EAN/GTIN 7291075244267
Producentnummer 5507957
L-nummer L24050 2533

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulopbyggede borehoveder, skærediameter (DC) 12,7 mm, skærsæde-størrelseskode (SSC) 12,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 12,7 mm
  • Funktionel længde (LF) 5,06 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 12,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,94 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven