• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

IDI 167-SG IC908 SG- til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5505027
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5505027
EAN/GTIN 7291075099829
Producentnummer 5505027
L-nummer L24050 2097

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 16,7 mm, skærsæde størrelseskode (SSC) 16,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 16,7 mm
  • Funktionel længde (LF) 4,86 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 16,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,9 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 3,04 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven