Digital ABS AOS skydelære, måleflader i ad-karbid, tommer/metrisk, 0-8 tommer, dybdemålingsstang,

Art.-nr.: 500-163-30
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
Måleværktøj digital
Energiforsyning Batteridrevet
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 500-163-30
EAN/GTIN 4946368667812
Producentnummer 500-163-30
L-nummer L40010 10799

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne skydelære har afrundet måleben og tilbyder dig følgende fordele: Takket være tilpasningen af det induktive målesystem er denne skydelære mere robust under måling mod snavs på måleskinnen, styreflader af høj kvalitet for jævn drift, Stabil og komfortabel glidende bevægelse højt kontrastdisplay med 9 mm cifferhøjde ABS (ABSOLUT) målestok kræver ikke yderligere indstilling af nulpositionen efter tænding igen og overbeviser med ubegrænset kørehastighed ekstraordinært høj batterilevetid

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 8
Gradueringsværdi: 0,0005″/0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,001″.
Gentagelighed: 0,0005″
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Leveres i en kasse, inklusive batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år ved normal brug

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven