{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. måleområde | 800 / 80 / 8 µm | |
Grafisk visning | Måleprofil, BAC-kurve, ADC-kurve | |
Interface | Digimatic-interface; RS232C-interface. | |
Registrerede profiler | primær-, ruheds-, ujævnhedsprofiler; ruheds- og ujævnheds-Motif | |
Måleafstand, langsgående aftastning | 25 (rethed 0,3 µm) mm | |
Cut-Off (λc) | 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8; 25 mm | |
Følerhastighed | 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1 mm/s | |
Målekraft | 0,75 mN | |
Aftastningsspidsradius | 2 µm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Ruhedsmåler |
Artikelnummer | 499219 SJ411 | |
EAN/GTIN | 4946368849607 | |
Producentnummer | 193051Y |