• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Shell-jakke med høj synlighed S

Art.-nr.: 498719873399S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve gelb / schwarz
Unisex-størrelse S
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 498719873399S
EAN/GTIN 7330509434710
Producentnummer 498719873399S

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
Fleeceforet krave
Aftagelig og justerbar hætte med netforing
Lynlås i foring til overførsel

Finish
Forlænget ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelås, Ærmeafslutning med indvendig håndled

Lommer
Brystlomme med lynlås
Inderlomme med telefonlomme, Indvendig netlomme
Dokumentlomme foran
Indvendige lommer med lynlås og fleeceforing

Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Ventilation i ryggen

Reflex
Refleksbånd på kroppen, ærmer og skuldre, 50 mm bredt transfer refleksbånd

Frontlukning
Robust skjult envejs plastlynlås, Indvendig vindflap med fleece

Foring
Børstet netforing

Beskrivelse:

  • En meshforet, vind- og vandtæt softshelljakke med tapede sømme
  • Perfekt til efterår og forår, eller i koldere temperaturer med et ekstra lag fleece under
  • Med aftagelig og justerbar hætte, forlænget ryg og mekanisk lomme til ID-kort for at forenkle ind- og udstigning på byggepladsen
  • Skaljakken er certificeret i henhold til EN ISO 20471, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed

Norm:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven