Udførelse:
Hovedmateriale
100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²
Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
Fleeceforet krave
Aftagelig og justerbar hætte med netforing
Lynlås i foring til overførsel
Finish
Forlænget ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelås, Ærmeafslutning med indvendig håndled
Lommer
Brystlomme med lynlås
Inderlomme med telefonlomme, Indvendig netlomme
Dokumentlomme foran
Indvendige lommer med lynlås og fleeceforing
Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Ventilation i ryggen
Reflex
Refleksbånd på kroppen, ærmer og skuldre, 50 mm bredt transfer refleksbånd
Frontlukning
Robust skjult envejs plastlynlås, Indvendig vindflap med fleece
Foring
Børstet netforing
Beskrivelse:
- En meshforet, vind- og vandtæt softshelljakke med tapede sømme
- Perfekt til efterår og forår, eller i koldere temperaturer med et ekstra lag fleece under
- Med aftagelig og justerbar hætte, forlænget ryg og mekanisk lomme til ID-kort for at forenkle ind- og udstigning på byggepladsen
- Skaljakken er certificeret i henhold til EN ISO 20471, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed
Norm:
- EN 343, Class 4,4
- Combination Certification C ->M
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3