{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Aflæsning | 0,1 HV | |
Display | 6,5 tommer HD-farve-touchscreen | |
Hårdhedsværdivisning | 5 digits | |
Testmetode | Vickers-Makro / Knoop | |
Interface | USB | |
Energiforsyning | Med kabel | |
integreret elektronisk målemikroskop | ja | |
Betjening | motoriseret | |
Forstørrelse op til (x gange) | 600 | |
Hovedbelastning, prøvekraft | 0,01 kg - 2 kg | |
maksimal prøvebredde | 170 mm | |
maksimal prøvehøjde | 125 mm | |
Strømforsyning | 220-240 V / 50 Hz | |
Længde | 525 mm | |
Bredde | 323 mm | |
Højde | 688 mm | |
Vægt | 75 kg | |
Antal objektiver | 4 | |
integreret printer | ja | |
Produkttype | Hårdhedstester |
Artikelnummer | 495081 401 |