Beskrivelse:
- Med et drejningsmoment på op til 75 Nm og 200 min-¹ er dette værktøj en ideel løsning til bilindustrien og vedligeholdelsesopgaver
- Kompakt design for hurtig adgang til alle anvendelser, f.eks
- ved arbejde på motorer eller transmissioner
- Børsteløs POWERSTATE™-motor med forstærket gearkasse og hus for en lang levetid til brugere med de højeste krav
- REDLINK PLUS™-elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse af maskine og batteri, så strømmen holdes konstant under belastning
- REDLITHIUM™-batteriet har et perfekt afstemt design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning, der giver længere levetid og holdbarhed end tidligere modeller
- Overlængde metalknapper i metal for nem betjening
- Håndtag med blødt greb for et godt greb
- LED-belysning af arbejdsområdet
- Leveres med 1/4˝-adapter
- 100% systemkompatibel med MILWAUKEE®-M12™ produktserien
Egenskab:
- Batteri medfølger: 1 x M12 B2
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 2,0
- Batterisystem: M12
- Antal batterier/batterier: 1
- Batteritype: Li-ion
- Type af batterier/batterier: Li-ion
- Teknologi: Fuel
- No-load hastighed: 200
- Leveres: Værktøjstaske
- Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,4 (M12 B2)
- Vægt med batteripakke: 1,4
- Lader medfølger: C12 C
- Ladestation til rådighed: C12 C
- Ladestation til rådighed: Ja
- Batteriopladningstid: 40
- Længde [mm]: 281
- Indriftshastighed [min_1]: 0 - 200
- Max. Drejningsmoment [Nm]: 75
- Produktvariant: M12 FIR38-201B
- Spænding [V]: 12
- Standardudstyr: ¼˝ Adapter
Leveringsomfang:
1 x 12 V/2,0 Ah rødt Li-Ion-batteri, oplader C12 C, bæretaske, 3/8″ til 1/4″ adapter