Beskrivelse:
- Krydshjørner til justering på emnet
- Nemt at tage værktøjet op
- Tryk på aftrækkeren, stans hul
- Gentag det igen - kobl dig fra værktøjet, den blanke falder let ud - genbearbejdes
- FORCE LOGIC® hydraulisk 60 kN batteridrevet Hulstempel
- Til hurtig og præcis udstansning af gratfrie huller
- Nem og præcis justering takket være matricen med trådkors
- Optimal balance giver god kontrol, selv ved enhåndsbetjening
- Snabbyttesystem med værktøjsfri fastgørelse gør det muligt at fastgøre stempel og matrice separat fra værktøjet
- Til huller op til Ø 100 mm i 3 mm stål eller 2, 5 mm rustfrit stål
- Kompatibel med kommercielt tilgængeligt tilbehør
- Nemmeste måde at få runde, gratfrie huller i metalplader på
- Batteriopladningsindikator og LED-belysning af arbejdsområdet
- REDLINK™-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
- REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service end tidligere modeller
- 100% systemkompatibel med MILWAUKEE®-M18™ produktserien
Egenskab:
- Batteri medfølger: 1 x M18 B2
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 2,0
- Batterisystem: M18
- Antal batterier/batterier: 1
- Type af batterier/batterier: Li-ion
- Teknologi: Børstet
- Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
- Vægt med batteripakke: 2,3
- Lader medfølger: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C Ja
- Batteriopladningstid: 40
- Produktvariant: M18 HKP-201C
- Spænding [V]: 18
- Standardfunktioner: 11,1 mm (7/16˝) forsinkelsesskrue, 19 mm (3/4˝) forsinkelsesskrue, hurtigskiftesystem med værktøjsfri opsamling
Leveringsomfang:
1 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion-batteri, M12-18C-oplader, hurtigskiftesystem med værktøjsfri fastgørelse,