2217-40 DIGITALT MULTIMETER

Art.-nr.: 4933416976
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Multimeter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4933416976
EAN/GTIN 4002395238064
Producentnummer 4933416976
L-nummer L00800 4198
Producent Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Praktisk og intuitiv enhåndsbetjeningBælteclips til nem transportNemt at skifte mellem punktmåling og kontinuerlig målingEgte RMS-værdimålingDisplay med høj sort/hvid kontrastMålekredsløbskategori 600 V KAT III for øget sikkerhedOptimeret til enhåndsbetjeningOptimeret til elektrikereMålefunktion med lav indgangsimpedans (LoZ) for at undgå falske målinger på grund af strejfspændingEgnet til måling af strømstyrke, spænding og modstandGuideskinne til fastgørelse af tilbehørLeveres med: Målespidser, 2 AA-batterier og termoelementLeveres med: bælteclips

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 2 x AA
  • Batteri: 2 x AA
  • Batteritype/opladelige batterier: 2 x AA
  • Leveres: Værktøjstaske
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0,40 (2 x AA)
  • Vægt med batteripakke: 0,40
  • Kapacitet [mF]: 1000
  • Kapacitet: 1000000
  • Kontaktens temperatur [°C]: 1.000
  • Kontakttemperatur [°C]: -40 - +538
  • max. temperatur: 538
  • min. temperatur [°C]: -40 - +538
  • max. Temperatur: -40
  • Produktvariant: 2217-40
  • Standardudstyr: målespidser, termoelement, 2 AA-batterier, beskyttelsesetui

Leveringsomfang:

Målespidser, 2 AA-batterier, termokobling, beskyttelsespose

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven